Brocas escalonadas
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
Taladrar
Brocas escalonadas
0C254661
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
Step drill drill. range 6–25 mm HSS spiral-grooved no. of cutters 2 no. of steps
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0C254661
Diámetro del eje (mm)
10
Ranura en espiral
Sí
Número de cuchillas de corte
2
Unidad de medida
mm
Diámetro máx. de perforación (mm)
25
Diámetro mín. de perforación (mm)
6
Número de etapas de perforación
7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
10
Ranura en espiral
Sí
Número de cuchillas de corte
2
Unidad de medida
mm
Diámetro máx. de perforación (mm)
25
Diámetro mín. de perforación (mm)
6
Número de etapas de perforación
7
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Marca
Ruko
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0C254661
UBB
500719257916
UNSPSC
31390000
Artículo del fabricante nr
101095/RUKO