FOCAL MEDITECH B.V.
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
Espárragos hexágono interior
51250
51250.160.070
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico DIN 914 Acero inoxidable (Inox) A2 M16X70
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cono
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
70 mm
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cono
Rosca
Métrica
Info
Estos tornillos sin cabeza con hexágono interior son diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o de corte.
Dimensiones
d-D
M16
dt (max.)
4
L (mm)
70
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4027
BS
4168-3
ASME
B18.3.6M
DIN
914
NF
E27-181
NEN
2342
Números de artículo
Artículo No.
51250.160.070
EAN
8715494144841
UBB
500571405892
UNSPSC
31161518