Nedtrain Oud
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
S4431.843.001
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
Stanley Puntas 1-68-843 25mm TX 25 uds.
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
S4431.843.001
Sistema de atornillado
Hexagon
Longitud total (mm)
25
Tamaño (TX)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Hexagon
Longitud total (mm)
25
Tamaño (TX)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Número de puntas Torx
25
Número de puntas total
25
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Otro
Marca
Stanley
Type
Torx Screwdriver Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
S4431.843.001
EAN
3253561688430
UBB
240125017899
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
1-68-843