text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley Puntas 1-68-842 25mm TX 20 25 unid.


Article number S4431.842.001
Sistema de atornillado Hexagon
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Packed per 1

Specifications

Sistema de atornillado Hexagon
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Número de puntas Torx 25
Número de puntas total 25
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Stanley
Peso por pieza (g) 160
Codigo SA 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Article numbers

Article number S4431.842.001
EAN 3253561688423
UBB 240125017717
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  1-68-842
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.