text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley martillo de garra 1-51-488 450gr


Artículo No. S4280.488.450
Diseño Martillo de carpintero
Antimagnético No
Longitud (mm) 320
Varilla de material Metal
Diámetro/anchura de la punta (mm) 35
Magnético No
Sin rebote No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Martillo de carpintero
Antimagnético No
Longitud (mm) 320
Varilla de material Metal
Diámetro/anchura de la punta (mm) 35
Magnético No
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Cabeza de peso (g) 450
Peso total (g) 801
Punta intercambiable No
Material cabezal Acero
Con extractor de uñas
Con protector de uñas
Con portauñas
Marca Stanley
Peso por pieza (g) 700
Codigo SA 8205200000
Type Claw Hammer

Números de artículo

Artículo No. S4280.488.450
EAN 3253561514883
UBB 420110516481
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 1-51-488
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.