text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

STANLEY INSPECTION CAMERA 1M


Artículo No. 2X590708
Tamaño de la pantalla (cm) 2.31
Número de píxeles horizontales 640
Número de píxeles, vertical 480
Con pantalla táctil No
Duración máxima de la batería (h) 6
Unidad de visualización del grado de protección (IP) IP67
Marca Stanley
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño de la pantalla (cm) 2.31
Número de píxeles horizontales 640
Número de píxeles, vertical 480
Con pantalla táctil No
Duración máxima de la batería (h) 6
Unidad de visualización del grado de protección (IP) IP67
Marca Stanley

Números de artículo

Artículo No. 2X590708
EAN 3253560773632
UBB 500694515114
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr STHT0-77363
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.