Nivel cruzado láser
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
Herramientas de medición, inspección y marcaje
Niveles
Nivel cruzado láser
0E468444
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
Stanley Cross Line Laser in Pouch Red Beam 12m 0.5mm/m 2 AA Battery
Añadir catálogo
Artículo No.
0E468444
Color de la carcasa
Otro
Peso
585
Con mando a distancia
No
Interfaz
No
Ruta de señalización visible
No
Longitud de la ruta de señalización (m)
12
Ruta de señalización giratoria
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color de la carcasa
Otro
Peso
585
Con mando a distancia
No
Interfaz
No
Ruta de señalización visible
No
Longitud de la ruta de señalización (m)
12
Ruta de señalización giratoria
No
Precisión (mm)
0.5
Longitud de onda del sensor (nm)
680
Grado de protección (IP)
IP50
Tipo de batería
Otro
Laserclass
Clase 2
Marca
Stanley
Type
Cross Line Laser
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0E468444
EAN
3253561775024
UBB
500694601088
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
STHT77502-1