text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave combinada con carraca Facom 21mm 15° Cromo satinado 287mm


Artículo No. 0E598135
Longitud
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 314
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 287
Ancho de llave extremo abierto (mm) 21
Protección de la superficie Cromado
Peso 314
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar
Ancho de llave extremo abierto (pulgadas) 13/16 inch
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 21
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 46.9
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 39.7
Modelo de carraca
Número de puntos 12
Marca Facom

Números de artículo

Artículo No. 0E598135
EAN 3662424064746
UBB 500668366072
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 467B.21
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.