text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley Cepillo de banco 1-12-005 005 355 x 50 mm


Objednací číslo S4080.005.355
Anchura 200
Diseño Avión de banco
Longitud (mm) 360
Anchura de cepillado (mm) 50
Material base Metal
Suela de la base de material Metal
Forma del cincel Derecho
Baleno po 1

Specifikace

Anchura 200
Diseño Avión de banco
Longitud (mm) 360
Anchura de cepillado (mm) 50
Material base Metal
Suela de la base de material Metal
Forma del cincel Derecho
Cincel ajustable
Orificio de mordaza ajustable
Marca Stanley
Peso por pieza (g) 2350
Type Jack Bench Plane

Čísla materiálu

Objednací číslo S4080.005.355
EAN 5000366120058
UBB 420132000605
UNSPSC 27111903
Výrobní číslo položky 1-12-005
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.