Nedtrain Oud
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
S4432.946.001
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
Stanley Bit 3-68-946 25 mm PH2 100 piezas
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
S4432.946.001
Sistema de atornillado
Hexagon
Tamaño
2
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Hexagon
Tamaño
2
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Número de bits PH (cruceta)
100
Número de puntas total
100
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Phillips
Marca
Stanley
Peso por pieza (g)
510
Codigo SA
8207903000
Type
Phillips Screwdriver Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
S4432.946.001
EAN
3253563689466
UBB
240125025710
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
3-68-946