text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Stahlwille Ventosa doble


tapa de aspiración #O, 120 mmecánica con cierres de seguridadespecial ABS-plásticoresistente al aceite y a los ácidoscon ranuras para la correa en el mangocapacidad de carga 30 kg

Artículo No. G1300.010.352
Diámetro del cabezal (mm) 120
Material plástico
Capacidad de carga máx. (kg) 30
Diámetro del disco de aspiración (mm) 120
Número de cabezales 2
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del cabezal (mm) 120
Material plástico
Capacidad de carga máx. (kg) 30
Diámetro del disco de aspiración (mm) 120
Número de cabezales 2
Cabezal móvil No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 1255
Codigo SA
Type Suction Jack

Descripción

tapa de aspiración #O, 120 mmecánica con cierres de seguridadespecial ABS-plásticoresistente al aceite y a los ácidoscon ranuras para la correa en el mangocapacidad de carga 30 kg

Números de artículo

Artículo No. G1300.010.352
EAN 4018754090822
UBB 203187003801
UNSPSC 47131824
Artículo del fabricante nr 74280005
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.