text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille TRI-WING® Destornillador hexagonal C 6,3 L.25mm


Artículo No. G0580.000.005
Sistema de atornillado Tri-wing
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Tri-wing
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 5
Type 13008

Números de artículo

Artículo No. G0580.000.005
EAN 4018754011629
UBB 203124927294
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 08250005
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.