text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille TORSIOTRONIC 6 Destornillador dinamométrico electromecánico con batería 0,6-6Nm 317mm


Porta-puntas de trinquete con indicador y clic integrado con 80 dientes que proporcionan un ángulo de trinquete especialmente pequeño de sólo 4. 5° y, por lo tanto, permite un trabajo especialmente sensible - ideal para elementos de fijación de difícil accesotras el disparo de la herramienta, el mecanismo de deslizamiento impide que se supere inadvertidamente el par de apriete preajustado, lo que protege contra el apriete excesivovisualización clara de toda la información relevante en una pantalla OLED en color brillante que ahorra batería - legible en casi cualquier ánguloevaluación visual de la acción de torqueingπ mediante los colores del semáforo en la pantalla y los LED colocados lateralmentevisualización en varios idiomascarga de batería de larga duración con modo de espera que ahorra batería. Las baterías recargables pueden cambiarse de forma rápida y sencilla.Almacena hasta 2.500 elementos de fijación y secuencias para su posterior lectura y documentación en el PC mediante la interfaz micro-USB integradael par de apriete objetivo y las tolerancias pueden ajustarse individualmente para evaluar la lecturafácil curva de aprendizaje gracias a unos controles casi autoexplicativos y a una estructura de menús de fácil comprensióntres modos de funcionamiento (primer pico, seguimiento, retención de pico)señales de activación táctiles, visuales y acústicas. el mango convexo de diseño ergonómico permite trabajar sin esfuerzo y es resistente a aceites, grasas, combustibles, líquidos de frenos y Skydrolfuncionamiento en sentido horario y antihorariocon cuadradillo macho de 1/4» (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) para vasos de 1/4 “con cuadradillo hembra de 1/4” en el extremo del mango (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) para acoplar una barra en T de 1/4 »unidades de medida: cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-ozincluido en el juego: Software SensoMaster 4, cable USB, soporte para puntas, mango para barra en T (tamaño 10)se suministra con batería de litio de 3,6 V, tipo 18650, envasada conforme a UN 3480certificado patentado conforme a DIN EN ISO 6789-2:2017en robusta carcasa de plásticovisualización del valor de desviación ± 4%.

Artículo No. 2N303447
Momento de apriete (Nm) 6 - 6
Modelo destornillador
Marca Stahlwille
Codigo SA 82041100
Model SENSOTORK
Embalado por 1

Especificaciones

Momento de apriete (Nm) 6 - 6
Modelo destornillador
Marca Stahlwille
Codigo SA 82041100
Model SENSOTORK
Type TORSIOTRONIC 6

Descripción

Porta-puntas de trinquete con indicador y clic integrado con 80 dientes que proporcionan un ángulo de trinquete especialmente pequeño de sólo 4. 5° y, por lo tanto, permite un trabajo especialmente sensible - ideal para elementos de fijación de difícil accesotras el disparo de la herramienta, el mecanismo de deslizamiento impide que se supere inadvertidamente el par de apriete preajustado, lo que protege contra el apriete excesivovisualización clara de toda la información relevante en una pantalla OLED en color brillante que ahorra batería - legible en casi cualquier ánguloevaluación visual de la acción de torqueingπ mediante los colores del semáforo en la pantalla y los LED colocados lateralmentevisualización en varios idiomascarga de batería de larga duración con modo de espera que ahorra batería. Las baterías recargables pueden cambiarse de forma rápida y sencilla.Almacena hasta 2.500 elementos de fijación y secuencias para su posterior lectura y documentación en el PC mediante la interfaz micro-USB integradael par de apriete objetivo y las tolerancias pueden ajustarse individualmente para evaluar la lecturafácil curva de aprendizaje gracias a unos controles casi autoexplicativos y a una estructura de menús de fácil comprensióntres modos de funcionamiento (primer pico, seguimiento, retención de pico)señales de activación táctiles, visuales y acústicas. el mango convexo de diseño ergonómico permite trabajar sin esfuerzo y es resistente a aceites, grasas, combustibles, líquidos de frenos y Skydrolfuncionamiento en sentido horario y antihorariocon cuadradillo macho de 1/4» (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) para vasos de 1/4 “con cuadradillo hembra de 1/4” en el extremo del mango (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) para acoplar una barra en T de 1/4 »unidades de medida: cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-ozincluido en el juego: Software SensoMaster 4, cable USB, soporte para puntas, mango para barra en T (tamaño 10)se suministra con batería de litio de 3,6 V, tipo 18650, envasada conforme a UN 3480certificado patentado conforme a DIN EN ISO 6789-2:2017en robusta carcasa de plásticovisualización del valor de desviación ± 4%.

Números de artículo

Artículo No. 2N303447
EAN 4018754299416
UBB 500696184992
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 96510760
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.