text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Torque Tester 40-400Nm 120 x 124mm

Artículo No. 1A847406
Diseño Otro
Marca Stahlwille
Type SMARTCHECK 400 USB

Especificaciones

Diseño Otro
Marca Stahlwille
Type SMARTCHECK 400 USB

Descripción

Diseño compactoPara montaje horizontal o verticalLa pantalla, el soporte de la pantalla y el cuerpo de la base se pueden girar 180°Interfaz micro USB para exportación de datos y alimentaciónEl software CheckMaster para transferir valores y crear certificados de prueba se puede descargar gratuitamente en www.stahlwille.de. Tres modos de funcionamiento (Track, First Peak, Peak Hold)Para la comprobación de llaves dinamométricasTres unidades de medida (N-m, ft-lb, in-lb)El par objetivo y las tolerancias para la evaluación del valor medido se pueden especificar individualmenteFuncionamiento mediante adaptador de red suministrado o batería (4 x AAA o 1 x bloque de 9 V, adaptador incluido)Con protección óptica y acústica integrada contra sobrecargasPantalla y teclado de membrana resistentes a salpicaduras, carcasa de plástico resistente a impactosCon certificadoSe entrega en un robusto maletín de plásticoDesviación de la pantalla ± 1 %.

Números de artículo

Artículo No. 1A847406
EAN 4018754324873
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 96521209
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.