Accesorios de herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Accesorios de herramientas dinamométricas
0V476534
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
Stahlwille Torque Tester 10-100Nm 120 x 124mm
Añadir catálogo
Artículo No.
0V476534
Diseño
Otro
Marca
Stahlwille
Type
SMARTCHECK 100 USB
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Marca
Stahlwille
Type
SMARTCHECK 100 USB
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Diseño compactoPara montaje horizontal o verticalLa pantalla, el soporte de la pantalla y el cuerpo de la base se pueden girar 180°Interfaz micro USB para exportación de datos y alimentaciónEl software CheckMaster para transferir valores y crear certificados de prueba se puede descargar gratuitamente en www.stahlwille.de. Tres modos de funcionamiento (Track, First Peak, Peak Hold)Para la comprobación de llaves dinamométricasTres unidades de medida (N-m, ft-lb, in-lb)El par objetivo y las tolerancias para la evaluación del valor medido se pueden especificar individualmenteFuncionamiento mediante adaptador de red suministrado o batería (4 x AAA o 1 x bloque de 9 V, adaptador incluido)Con protección óptica y acústica integrada contra sobrecargasPantalla y teclado de membrana resistentes a salpicaduras, carcasa de plástico resistente a impactosCon certificadoSe entrega en un robusto maletín de plásticoDesviación de la pantalla ± 1 %.
Números de artículo
Artículo No.
0V476534
EAN
4018754324866
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
96521208