text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Tin snip Versión corte a la izquierda L.260mm

Entrega en 3 semanas

acciones de palanca asistidas por resorte para la acción de autoaperturacorte pesado: chapa de acero de hasta 1,8 mm o chapa de acero inoxidable de hasta 1,2 mm

Artículo No. G1281.001.770
Longitud (mm) 260
Funcionamiento Zurdo
Espesor máx. de la placa (mm) 1.8
Modelo recto
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 260
Funcionamiento Zurdo
Espesor máx. de la placa (mm) 1.8
Modelo recto
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 483
Codigo SA 82033000
Type Tin Snip

Descripción

acciones de palanca asistidas por resorte para la acción de autoaperturacorte pesado: chapa de acero de hasta 1,8 mm o chapa de acero inoxidable de hasta 1,2 mm

Números de artículo

Artículo No. G1281.001.770
EAN 4018754047017
UBB 203104014584
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 75240001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.