text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Tijeras de hojalatero Versión corte a la izquierda L.260mm


acción de palanca asistida por resorte para autoaperturacorte de alta resistencia: chapa de acero de hasta 1,8 mm o chapa de acero inoxidable de hasta 1,2 mm

Artículo No. G1280.001.770
Longitud (mm) 260
Funcionamiento Zurdo
Espesor máx. de la placa (mm) 1.8
Modelo recto
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 260
Funcionamiento Zurdo
Espesor máx. de la placa (mm) 1.8
Modelo recto
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 528
Type Tin Snip

Descripción

acción de palanca asistida por resorte para autoaperturacorte de alta resistencia: chapa de acero de hasta 1,8 mm o chapa de acero inoxidable de hasta 1,2 mm

Números de artículo

Artículo No. G1280.001.770
EAN 4018754046997
UBB 203106008931
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 75230001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.