text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Tijera de hojalatero Versión corte a la derecha L.260mm


acción de palanca asistida por resorte para apertura automáticacorte de grandes cargas: chapa de acero de hasta 1,8 mm o chapa de acero inoxidable de hasta 1,2 mm

Artículo No. G1281.001.775
Longitud (mm) 260
Funcionamiento Diestro
Espesor máx. de la placa (mm) 1.8
Modelo recto
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 260
Funcionamiento Diestro
Espesor máx. de la placa (mm) 1.8
Modelo recto
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 476
Type Tin Snip

Descripción

acción de palanca asistida por resorte para apertura automáticacorte de grandes cargas: chapa de acero de hasta 1,8 mm o chapa de acero inoxidable de hasta 1,2 mm

Números de artículo

Artículo No. G1281.001.775
EAN 4018754047024
UBB 203104014667
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 75240002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.