text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Tijera de hojalata Versión corte a la derecha L.260mm


acciones de palanca asistidas por resorte para la acción de autoaperturacorte pesado: chapa de acero de hasta 1,8 mm o chapa de acero inoxidable de hasta 1,2 mm

Artículo No. G1280.001.775
Longitud (mm) 260
Funcionamiento Diestro
Espesor máx. de la placa (mm) 1.8
Modelo recto
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 260
Funcionamiento Diestro
Espesor máx. de la placa (mm) 1.8
Modelo recto
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 509
Codigo SA 82033000
Type Tin Snip

Descripción

acciones de palanca asistidas por resorte para la acción de autoaperturacorte pesado: chapa de acero de hasta 1,8 mm o chapa de acero inoxidable de hasta 1,2 mm

Números de artículo

Artículo No. G1280.001.775
EAN 4018754047000
UBB 203106009012
UNSPSC 44121618
Artículo del fabricante nr 75230002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.