text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Tenaza para fijadores de acero L.250mm Cabeza pulida Mangos acabado pintado negro


DIN ISO 9242limitación del ángulo de apertura para garantizar el cierre con una sola mano (diseño registrado)se requiere poco esfuerzo gracias a la geometría optimizada de las cuchillaslas endurecidas por inducción proporcionan una excelente resistencia al desgasteacero especialforjado en calienteendurecido con aceite

Artikelnummer G1160.900.250
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 250
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 450
Codigo SA 8203200000
Verpakt per 1

Specificaties

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 250
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 450
Codigo SA 8203200000
Type 6660 Monierzange 250mm

Omschrijving

DIN ISO 9242limitación del ángulo de apertura para garantizar el cierre con una sola mano (diseño registrado)se requiere poco esfuerzo gracias a la geometría optimizada de las cuchillaslas endurecidas por inducción proporcionan una excelente resistencia al desgasteacero especialforjado en calienteendurecido con aceite

Artikelnummers

Artikelnummer G1160.900.250
EAN 4018754039456
UBB 203104012018
UNSPSC 27112112
Fabrikant artikelnummer 66601250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.