text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Tenaza de acero para fijadores L.280mm Cabeza pulida Mangos acabado pintado negro


DIN ISO 9242límite del ángulo de apertura para garantizar el cierre con una sola mano (diseño registrado)se requiere poco esfuerzo gracias a la geometría optimizada de las cuchillaslas endurecidas por inducción que proporcionan una excelente resistencia al desgasteacero especialforjado en calienteendurecido con aceite

Artículo No. G1160.900.280
Longitud (mm) 280
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 487
Type 6660 Monierzange 280mm
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 280
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 487
Type 6660 Monierzange 280mm

Descripción

DIN ISO 9242límite del ángulo de apertura para garantizar el cierre con una sola mano (diseño registrado)se requiere poco esfuerzo gracias a la geometría optimizada de las cuchillaslas endurecidas por inducción que proporcionan una excelente resistencia al desgasteacero especialforjado en calienteendurecido con aceite

Números de artículo

Artículo No. G1160.900.280
EAN 4018754039463
UBB 203104012190
UNSPSC 27112112
Artículo del fabricante nr 66601280
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.