text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Tenaza de acero L.224mm Cabeza pulida Mangos pintados de negro


DIN ISO 9242limitación del ángulo de apertura para garantizar el cierre con una sola mano (diseño registrado)requiere poco esfuerzo gracias a la geometría optimizada de las cuchillascuchillas endurecidas por inducción que proporcionan una excelente resistencia al desgasteacero especialforjado en calienteendurecido con aceite

Artículo No. G1160.900.220
Longitud (mm) 224
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 327
Type 6660 Monierzange 224mm
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 224
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 327
Type 6660 Monierzange 224mm

Descripción

DIN ISO 9242limitación del ángulo de apertura para garantizar el cierre con una sola mano (diseño registrado)requiere poco esfuerzo gracias a la geometría optimizada de las cuchillascuchillas endurecidas por inducción que proporcionan una excelente resistencia al desgasteacero especialforjado en calienteendurecido con aceite

Números de artículo

Artículo No. G1160.900.220
EAN 4018754039449
UBB 203104011937
UNSPSC 27112112
Artículo del fabricante nr 66601220
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.