text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille TCS 17F/12

Artículo No. 5V439740
Protección de la superficie Cromado
Marca STAHLWILLE
Contenido del juego 12
Type TCS 17F/12

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Marca STAHLWILLE
Contenido del juego 12
Type TCS 17F/12

Descripción

lado del anillo diseño acodado 15° con doble dentado hex72, ángulo de trabajo 5 gradosposición de la mordaza 15°apriete derecha/izquierda cambiando el lado del anillodiseño duradero, delgado y ligeroalta resistencia a la flexión gracias al perfil doble en Tel acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y un buen agarreforjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceiteacero aleado al cromo, cromadosurtido de herramientas en inserto de espuma, sistema modular de control de herramientas (TCS) - seguridad integrada. Contenido, juego de 12 piezas: 12 llaves combinadas de carraca Nr. 17F: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Números de artículo

Artículo No. 5V439740
EAN 4018754175222
UBB 500718495533
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 96830651
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.