My Favorites
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
Herramientas de plomería
Herramientas de fijación
Alicates para instaladores
5S818779
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
Stahlwille STW L-BoXX Kit de electricidad Caja de herramientas
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
5S818779
Aislamiento
Sí
Embalaje
Caja de plástico
Con cortador de alambre
No
Peso
190
Longitud
180
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Embalaje
Caja de plástico
Con cortador de alambre
No
Peso
190
Longitud
180
Protección de aislamiento 1000 V
No
Sección longitudinal
Sí
Borde redondo
No
Corte en espiral
No
Juego de electricista
Sí
Profundidad de entalladura ajustable
No
Longitud de la tira ajustable
Sí
Número total de herramientas
96
Sección de banda (mm²)
0.5 - 4
Diseño de agarre
1 componente
Con protección contra impactos
No
Probado ESD
No
Autoajustable
Sí
Probado por VDE
No
Altura
152
Anchura (mm)
444
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
96-piece tool assortment in the Stahlwille L-BOXX. Compact, well protected and with the tools you need. The high-quality tool set has been compiled with an emphasis on the daily tasks of electricians. Of course, the requirements of manual and DIY enthusiasts are also covered. Housed in robust, stackable Stahlwille L-BOXX. The 96 included premium tools, including VDE tools for safe work under electrical voltage, are always within reach thanks to the organized storage in the tool card in the lid and the precisely fitting TCS insert (rigid foam installation). Mobile tool storage solution for trade and industry - protects tools against damage and splash water.
Números de artículo
Artículo No.
5S818779
EAN
4022668125341
UBB
500681343165
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
56012534