text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers chrome plated j4


DIN 5256 CAlicates de presión con bocas rectaspuntas cilíndricas de precisiónpara sujetar, insertar y extraer anillos interiores en agujeros taladradosforjado en gotacabeza cromadacromada, mango cuadriculado

Artículo No. 5V690951
Diseño Derecho
Aislamiento No
Con muelle No
Longitud (mm) 305
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento No
Con muelle No
Longitud (mm) 305
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 85 - 140
Apto para anillos de cierre exteriores No
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Model 6543

Descripción

DIN 5256 CAlicates de presión con bocas rectaspuntas cilíndricas de precisiónpara sujetar, insertar y extraer anillos interiores en agujeros taladradosforjado en gotacabeza cromadacromada, mango cuadriculado

Números de artículo

Artículo No. 5V690951
EAN 4018754333615
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 65434104
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.