text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers chrome plated j3


DIN 5256 CAlicates de presión con bocas rectaspuntas cilíndricas de precisiónpara sujetar, insertar y extraer anillos interiores en agujeros taladradosforjado en gotacabeza cromadacromada, mango cuadriculado

Artículo No. 2F627472
Diseño Derecho
Aislamiento No
Con muelle No
Longitud (mm) 225
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento No
Con muelle No
Longitud (mm) 225
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 40 - 100
Apto para anillos de cierre exteriores No
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Model 6543

Descripción

DIN 5256 CAlicates de presión con bocas rectaspuntas cilíndricas de precisiónpara sujetar, insertar y extraer anillos interiores en agujeros taladradosforjado en gotacabeza cromadacromada, mango cuadriculado

Números de artículo

Artículo No. 2F627472
EAN 4018754333592
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 65434103
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.