text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers chrome plated a31


DIN 5254 BAlicates de presión con bocas acodadas a 90°para sujetar, insertar y extraer anillos exteriores en ejes forjados a presiónpuntas cilíndricas de precisióncon muelle de cierrecabeza cromadamango cromado a cuadros

Artículo No. 3M265499
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Con muelle
Longitud (mm) 210
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Con muelle
Longitud (mm) 210
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 40 - 100
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Model 6546

Descripción

DIN 5254 BAlicates de presión con bocas acodadas a 90°para sujetar, insertar y extraer anillos exteriores en ejes forjados a presiónpuntas cilíndricas de precisióncon muelle de cierrecabeza cromadamango cromado a cuadros

Números de artículo

Artículo No. 3M265499
EAN 4018754333752
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 65464131
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.