text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers chrome plated a01


DIN 5254 BAlicates de presión con bocas acodadas a 90ºpara sujetar, introducir y extraer anillos exteriores en ejes forjados a presiónpuntas cilíndricas de precisióncon muelle de cierrecabeza cromadamango cromado y estriado

Artículo No. 1V098250
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Con muelle
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Con muelle
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 3 - 10
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Model 6546

Descripción

DIN 5254 BAlicates de presión con bocas acodadas a 90ºpara sujetar, introducir y extraer anillos exteriores en ejes forjados a presiónpuntas cilíndricas de precisióncon muelle de cierrecabeza cromadamango cromado y estriado

Números de artículo

Artículo No. 1V098250
EAN 4018754333721
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 65464101
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.