text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Sistema completo de calibración Medición r.20-3000N-m para transductores


Medición sin desplazamiento del punto de aplicación de la fuerzaGracias a un sistema especial de transmisión de la fuerza, el dispositivo de calibración mecánica núm. 7791 evita un desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza durante el proceso de calibración. Accionada por el volante, la palanca montada debajo del carril de prueba se desplaza li

Artículo No. G0691.077.071
Tipo de accesorios/componentes Otro
Momento de torsión máx. (Nm) 3000
Accesorios
Pieza No
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de accesorios/componentes Otro
Momento de torsión máx. (Nm) 3000
Accesorios
Pieza No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 108400
Type 7706-11PC

Descripción

Medición sin desplazamiento del punto de aplicación de la fuerzaGracias a un sistema especial de transmisión de la fuerza, el dispositivo de calibración mecánica núm. 7791 evita un desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza durante el proceso de calibración. Accionada por el volante, la palanca montada debajo del carril de prueba se desplaza linealmente mediante un husilloEl movimiento lineal se convierte en un movimiento giratorio que actúa sobre el transductorDe este modo, la llave dinamométrica a calibrar permanece constante en su posición durante todo el proceso de calibración, se evitan los errores de medición resultantes de un desplazamiento del punto de aplicación de la fuerzala llave dinamométrica se alinea horizontalmente de forma automática mediante un casquillo de bolas de baja fricciónotro casquillo de bolas garantiza un soporte sin fricción de la llave dinamométricala reducción resultante de las fuerzas transversales sobre el transductor y la fricción sobre el soporte de la llave dinamométrica conduce a una reducción de los errores de medición. Patentes pendientesIncluido en el suministro:TransductorAdaptador de cuadradilloAdaptador USB y cable para transferir los datos de medición a un ordenador personalSoftware de administración para certificados de calibración

Números de artículo

Artículo No. G0691.077.071
EAN 4018754180967
UBB 500504180323
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 96521074
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.