Accesorios de herramientas dinamométricas
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
Llaves
Juego de puntas
5B607199
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
Stahlwille SENSOTORK SMARTCHECK 10 USB Torque Wrench Set 1/4" 1-10Nm
Añadir catálogo
Artículo No.
5B607199
Aislamiento
No
Electrónica
Sí
Peso
5210
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
Sí
Peso
5210
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
1 - 10
Variable de corrección coherente
No
Tamaño de conexión (mm)
0.25
Con extensión
No
Con extensión
No
Modelo destornillador
No
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Stahlwille
Model
SENSOTORK
Type
SMARTCHECK 10 USB
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Diseño compactoPara montaje horizontal o verticalLa pantalla, el soporte de la pantalla y el cuerpo de la base se pueden girar 180°Interfaz micro USB para exportación de datos y alimentación eléctricaEl software CheckMaster para transferencia de valores y creación de certificados de prueba se puede descargar gratuitamente en www.stahlwille.de. Tres modos de funcionamiento (Track, First Peak, Peak Hold)Para la comprobación de llaves dinamométricasTres unidades de medida (N-m, ft-lb, in-lb)El par objetivo y las tolerancias para la evaluación del valor medido se pueden especificar individualmenteFuncionamiento mediante adaptador de red suministrado o batería (4 x AAA o 1 x bloque de 9 V, adaptador incluido)Con protección óptica y acústica integrada contra sobrecargasPantalla y teclado de membrana resistentes a salpicaduras, carcasa de plástico resistente a impactosCon certificadoSe entrega en un robusto maletín de plásticoDesviación de la pantalla ± 1 %.
Números de artículo
Artículo No.
5B607199
EAN
4018754324859
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
96521207