Carracas & accesorios
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
4P432157
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
Stahlwille Reversible Ratchet 1/4" Square Drive 4.5° Angle 115mm
Añadir catálogo
Artículo No.
4P432157
Aislamiento
No
Peso
76
Diámetro del cabezal (mm)
22
Antimagnético
No
Longitud (mm)
115
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Peso
76
Diámetro del cabezal (mm)
22
Antimagnético
No
Longitud (mm)
115
Protección de aislamiento 1000 V
No
Material
Otro
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
A prueba de explosiones
No
Con asa
Sí
Modelo de artesa
No
Junta universal
No
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Ángulo de giro hacia atrás (°)
4.5
Reversible
Sí
Carraca de construcción
No
Apta para puntas
Sí
Bloqueo de encaje
Sí
Desbloqueo integrado
No
Mango giratorio
No
Mango extensible
No
Cabezal articulado
No
Cabezal giratorio
No
Apto para vasos
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Stahlwille
Type
Reversible Ratchet
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DIN 3126/ISO 1173 Forma D 6.3 para puntas de destornillador de 1/4 «Hexágono interior con muelle de compresión anularLas puntas se introducen fácilmente, encajan con seguridadReversible, con función de expulsiónPara trabajar en espacios reducidos, con un ángulo de trabajo de sólo 4,5° (80 piñones)Con mango de 2 componentesPrevención de daños por cuerpos extraños gracias a la construcción sin tornillos
Números de artículo
Artículo No.
4P432157
EAN
4018754286607
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
11131010