Accesorios
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
Llaves
Carracas & accesorios
Carracas
G0439.000.522
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
Adaptador de carraca Stahlwille 522 1/2 pulgada reversible 20 dientes 522
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Reversible, 20 dientes.
Descripción completa
Artículo No.
G0439.000.522
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
67.5
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
12.5
Tipo en el lado de la herramienta
Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
67.5
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
12.5
Tipo en el lado de la herramienta
Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1/2 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
12.7
Probado según ISO 3316
No
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
310
Type
Ratchet Adapter
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Square drive. Reversible. Art. No. 4000 826 320 and 4000 826 438 - 18° backswing angle, article no 4000 826 484 - 8.2° backswing angle
Números de artículo
Artículo No.
G0439.000.522
EAN
4018754013203
UBB
203122369028
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
13140000