Pomac Automation B.V.
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
G0580.130.081
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
Stahlwille Punta destornillador TRI-WING® Hex C 6,3 L.25mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
G0580.130.081
Sistema de atornillado
Tri-wing
Tamaño
1
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Tri-wing
Tamaño
1
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.25
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
5
Type
13008
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G0580.130.081
EAN
4018754011582
UBB
203122663966
UNSPSC
31161507
Artículo del fabricante nr
08250001