text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta de vaso Stahlwille 51 1/2 pulgadas 12 puntas de ancho a través de planos 10 mm longitud 83 mm


extraprofundoDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5Acero de alto rendimiento MHPQ®, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 83
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 83
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 19
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 90
Codigo SA 8204200000
Model 51 10
Type Socket

Descripción

extraprofundoDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5Acero de alto rendimiento MHPQ®, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0370.100.001
EAN 4018754167678
UBB 500511407263
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 03020010

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.