text.skipToContent text.skipToNavigation

Separador de tuercas Stahlwille 12615N N-NR.2


cincadomecánicopara partir tuercas agarrotadas o demasiado apretadas hasta la clase 8no daña el perno roscadocuando se aprieta el husillo, el cuerpo del destornillador debe bloquearse con una llave de boca abierta para evitar que girecincel cortante de aleación de acero para herramientas de alta calidad

Artikelnummer G0985.100.002
Diseño Mecánico
Longitud total (mm) 90
Par de apriete máx. (Nm) 60
Anchura de la llave (mm) 19 - 27
Marca Stahlwille
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño Mecánico
Longitud total (mm) 90
Par de apriete máx. (Nm) 60
Anchura de la llave (mm) 19 - 27
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 400
Type Nut Splitter

Omschrijving

cincadomecánicopara partir tuercas agarrotadas o demasiado apretadas hasta la clase 8no daña el perno roscadocuando se aprieta el husillo, el cuerpo del destornillador debe bloquearse con una llave de boca abierta para evitar que girecincel cortante de aleación de acero para herramientas de alta calidad

Artikelnummers

Artikelnummer G0985.100.002
EAN 4018754173136
UBB 500504911610
UNSPSC 27111520
Fabrikant artikelnummer 71250012
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.