text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Medidor de ángulo de torsión No. 7385N Cuadrado interior 3/4« Cuadrado exterior 3/4» L.416mm


para el apriete de pernos/tornillos controlado por ángulo, con punto de lectura estáticola lectura es posible desde cualquier ángulo gracias a un par de escalas angularesimán extraíble para la fijación de llaves de vaso con cuadradillo interior de 1/2 «para su uso en combinación con herramientas de apriete como el MANOSKOP® de servicio nº 730Nya que este método de apriete requiere que se aplique un par de apriete predeterminado, es esencial elegir una llave dinamométrica que cubra tanto el par de apriete como el par de apriete máximo necesario para alcanzar el ángulo de apriete recomendadoel uso de un medidor de ángulo de apriete de accionamiento cuadrado de 1/2« o 3/4» depende del accionamiento cuadrado de la llave dinamométrica adecuada empleada

Artículo No. G0636.007.385
Tipo de accesorios/componentes Otro
Longitud total (mm) 416
Fijación 3/4 pulgada
Accesorios
Pieza No
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de accesorios/componentes Otro
Longitud total (mm) 416
Fijación 3/4 pulgada
Accesorios
Pieza No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 494
Codigo SA 8204110000
Type 7385N

Descripción

para el apriete de pernos/tornillos controlado por ángulo, con punto de lectura estáticola lectura es posible desde cualquier ángulo gracias a un par de escalas angularesimán extraíble para la fijación de llaves de vaso con cuadradillo interior de 1/2 «para su uso en combinación con herramientas de apriete como el MANOSKOP® de servicio nº 730Nya que este método de apriete requiere que se aplique un par de apriete predeterminado, es esencial elegir una llave dinamométrica que cubra tanto el par de apriete como el par de apriete máximo necesario para alcanzar el ángulo de apriete recomendadoel uso de un medidor de ángulo de apriete de accionamiento cuadrado de 1/2« o 3/4» depende del accionamiento cuadrado de la llave dinamométrica adecuada empleada

Números de artículo

Artículo No. G0636.007.385
EAN 4018754136131
UBB 203193011053
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 54010002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.