text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Medidor de ángulo de torsión nº 7380N Cuadrado interior 1/2« Cuadrado exterior 1/2» L.416mm


para el apriete de pernos/tornillos controlado por ángulo, con punto de lectura estáticola lectura es posible desde cualquier ángulo gracias a un par de escalas acodadasimán extraíble para la fijación de vasos con cuadradillo interior de 1/2 «para su uso en combinación con herramientas de apriete como el MANOSKOP® de servicio nº 730Nya que este método d

Artículo No. G0636.007.380
Tipo de accesorios/componentes Instrumentos de medición
Longitud total (mm) 416
Fijación 1/2 pulgada
Accesorios
Pieza
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo de accesorios/componentes Instrumentos de medición
Longitud total (mm) 416
Fijación 1/2 pulgada
Accesorios
Pieza
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 332
Type 7380N

Descripción

para el apriete de pernos/tornillos controlado por ángulo, con punto de lectura estáticola lectura es posible desde cualquier ángulo gracias a un par de escalas acodadasimán extraíble para la fijación de vasos con cuadradillo interior de 1/2 «para su uso en combinación con herramientas de apriete como el MANOSKOP® de servicio nº 730Nya que este método de apriete requiere que se aplique un par de apriete predeterminado, es esencial elegir una llave dinamométrica que cubra tanto el par de apriete como el par de apriete máximo necesario para alcanzar el ángulo de apriete recomendadoel uso de un medidor de ángulo de apriete de accionamiento cuadrado de 1/2« o 3/4» depende del accionamiento cuadrado de la llave dinamométrica adecuada empleada

Números de artículo

Artículo No. G0636.007.380
EAN 4018754136124
UBB 203193010972
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 54010001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.