text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Martillo de nylon 10956N 32 mm TIPO N


Con cabezas intercambiables de vestamida de nailon resistente a los impactos y varilla de nogal americano

Referência G1255.320.002
Diseño Plastic hammer
Antimagnético No
Longitud (mm) 280
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 32
Embalado por 1

Especificações

Diseño Plastic hammer
Antimagnético No
Longitud (mm) 280
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 32
Magnético No
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Peso total (g) 336
Punta intercambiable
Material cabezal Otro
Con extractor de uñas No
Con protector de uñas No
Con portauñas No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 325
Type Soft-Face Hammer

Descrição

Con cabezas intercambiables de vestamida de nailon resistente a los impactos y varilla de nogal americano

Números do artigo

Referência G1255.320.002
EAN 4018754197569
UBB 500570711076
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 70171032
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.