text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Martillo de caucho L.380mm 1220g 90Shore


De caucho duro resistente con una dureza de aprox. 90 Shore AAsegún DIN 5128-90Con mango de fresno pulido.

Numer artykułu G1250.950.001
Diseño Martillo de goma
Antimagnético No
Longitud (mm) 380
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 90
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diseño Martillo de goma
Antimagnético No
Longitud (mm) 380
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 90
Magnético No
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Peso total (g) 1220
Punta intercambiable No
Material cabezal Caucho
Con extractor de uñas No
Con protector de uñas No
Con portauñas No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 1190
Type Rubber Composite Mallet

Opis

De caucho duro resistente con una dureza de aprox. 90 Shore AAsegún DIN 5128-90Con mango de fresno pulido.

Numery artykułów

Numer artykułu G1250.950.001
EAN 4018754041268
UBB 203112038385
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 70140004
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.