text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Martillo de caucho L.350mm 527g 90Shore


De caucho duro resistente con una dureza de aprox. 90 Shore AAsegún DIN 5128-90Con mango de fresno pulido.

Artículo No. G1250.650.001
Diseño Martillo de goma
Antimagnético No
Longitud (mm) 350
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 65
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Martillo de goma
Antimagnético No
Longitud (mm) 350
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 65
Magnético No
Sin rebote No
Modelo de baja chispa No
Peso total (g) 527
Punta intercambiable No
Material cabezal Caucho
Con extractor de uñas No
Con protector de uñas No
Con portauñas No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 507
Codigo SA 4016790
Type Rubber Composite Mallet

Descripción

De caucho duro resistente con una dureza de aprox. 90 Shore AAsegún DIN 5128-90Con mango de fresno pulido.

Números de artículo

Artículo No. G1250.650.001
EAN 4018754041244
UBB 203112038120
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 70140002
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.