text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MANOSKOP 730 Llave dinamométrica de servicio 9 x 12mm cuadrada 70-350in-lbs 223mm


click-typetel elemento de medición sólo está bajo carga mientras se aplica la fuerza, sin necesidad de reajuste manual a ceromontaje para herramientas de inserción/concha intercambiablesbloqueo de seguridad QuickRelease (tamaños 5-65)ajuste rápido gracias a la palanca de bloqueo de fácil acción en el mango (tamaños 5-65)diseño ergonómico, Mango convexo

Artículo No. 0P596774
Modelo destornillador No
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730A/4 QUICK
Embalado por 1

Especificaciones

Modelo destornillador No
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730A/4 QUICK

Descripción

click-typetel elemento de medición sólo está bajo carga mientras se aplica la fuerza, sin necesidad de reajuste manual a ceromontaje para herramientas de inserción/concha intercambiablesbloqueo de seguridad QuickRelease (tamaños 5-65)ajuste rápido gracias a la palanca de bloqueo de fácil acción en el mango (tamaños 5-65)diseño ergonómico, Mango convexo optimizado para trabajar sin esfuerzoSeñal de parada dobleEscalas gemelas N-m/ft-lb y N-m/in-lb (tamaños 5-80)a petición también disponible como versión sólo N-m sin escala gemela (tamaños 5-65)se puede aplicar para apretar en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario girando los insertos cualquier fuerza aplicada a la herramienta después del «clic» o aplicada en la dirección opuesta a la función actual - p. ej., para aflojar por la fuerza los insertos en el sentido de las agujas del reloj. La calibración con la unidad de calibración perfectControl® nº 7794 o el sistema de calibración nº 7706. El reajuste no requiere desmontaje.Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017Valor de desviación del indicador ± 4%.

Números de artículo

Artículo No. 0P596774
EAN 4018754292691
UBB 500696176576
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 50584004
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.