text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 504 Flex Handle 1/2" Drive Chrome Alloy Steel 469mm

Položka č. 0V012034
Design Straight
Insulated Yes
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 469
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/2 inch
Universal joint No

technické údaje

Design Straight
Insulated Yes
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 469
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/2 inch
Universal joint No
Connection size (mm) 12.7
Sliding handle No
Tested according to ISO 3315 Yes
VDE tested No
Brand Stahlwille
Commodity code 82042000
Type Flex Handle

Čísla materiálu

Položka č. 0V012034
EAN 4018754238538
UBB 500636246836
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 13061018
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.