text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Mango con accionamiento cuadrado 400 1/4 pulg 2-comp. longitud de mango 150 mm


Artículo No. G0446.000.400
Diseño Derecho
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Junta universal No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecho
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Empuñadura deslizante No
Probado según ISO 3315
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 102
Codigo SA 8466103800
Type Drive Handle

Números de artículo

Artículo No. G0446.000.400
EAN 4018754012299
UBB 203122330996
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 11050010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.