text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Luces de trabajo 13133


práctica fuente de luz para el hogar, el hobby, el comercio y la industria LED COB de alto rendimiento de 30 W con 2800 lmodos de luz ajustables con tres niveles de brillo: 100% / 50% / 25%batería recargable integrada24,42 WH con electrónica de seguridadrecargable mediante conexión tipo Ctiempo de carga de aprox. 8 horascon control de carga e indicador de capacidad restantePie de apoyo ajustable en 180°/mango de transportecon soporte magnético para una fijación segura a superficies metálicasgancho giratorio para colgarpara uso en interiores y exteriores (certificado IP64)almacenamiento compacto y plano

Artículo No. 4J676099
Con toma de corriente No
Carcasa de material Otro
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Tensión nominal (V) 3.7 - 3.7
Grado de protección (IP) IP64
Embalado por 1

Especificaciones

Con toma de corriente No
Carcasa de material Otro
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Tensión nominal (V) 3.7 - 3.7
Grado de protección (IP) IP64
Con cubierta protectora No
Con fuente de luz
Con soporte para trípode No
Potencia máx. del sistema (W) 30
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm) 2800
Color de la luz Otro
Grado de protección (NEMA) Otro
Cubierta protectora de material Otro
Con ruedas No
Marca Stahlwille
Codigo SA 85131000
Type LED Work Light

Descripción

práctica fuente de luz para el hogar, el hobby, el comercio y la industria LED COB de alto rendimiento de 30 W con 2800 lmodos de luz ajustables con tres niveles de brillo: 100% / 50% / 25%batería recargable integrada24,42 WH con electrónica de seguridadrecargable mediante conexión tipo Ctiempo de carga de aprox. 8 horascon control de carga e indicador de capacidad restantePie de apoyo ajustable en 180°/mango de transportecon soporte magnético para una fijación segura a superficies metálicasgancho giratorio para colgarpara uso en interiores y exteriores (certificado IP64)almacenamiento compacto y plano

Números de artículo

Artículo No. 4J676099
EAN 4018754341382
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 77490015
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.