text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Luces de trabajo 13132


pértiga profesional de aluminio con sistema reflector de alta eficiencia, hasta 130 lúmenes y 75 m de alcance de la luzcarcasa robusta de aluminio aeronáuticocon práctico clipduración de la iluminación hasta 4 horasclase de protección IP 54incl. 2 pilas AAA de 1,5 V

Artículo No. 8J347311
Diseño Pluma de luz
Color de la carcasa Negro
Recargable No
ANSI AAA
Longitud (mm) 138
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Pluma de luz
Color de la carcasa Negro
Recargable No
ANSI AAA
Longitud (mm) 138
Material Aluminio
Tipo de lámpara Otro
Grado de protección (IP) IP54
Con fuente de luz
Tipo de batería Micro
Peso total (g) 55.5
Número de pilas 2
Con pilas
Marca Stahlwille
Codigo SA 85131000
Type Pen Light Torch

Descripción

pértiga profesional de aluminio con sistema reflector de alta eficiencia, hasta 130 lúmenes y 75 m de alcance de la luzcarcasa robusta de aluminio aeronáuticocon práctico clipduración de la iluminación hasta 4 horasclase de protección IP 54incl. 2 pilas AAA de 1,5 V

Números de artículo

Artículo No. 8J347311
EAN 4018754341375
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 77490014
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.