text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Stahlwille llaves de bocas 440 17 MM


Aleación de acero al cromo, cromada¡Precaución! Modificación de los ajustes de la llave dinamométrica (véase la nota en la página [170524]) -->

Artículo No.
Ancho de llave (mm)
Longitud total (mm)
Diseño Cabeza cuadrada fija
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 17
Longitud total (mm) 40
Diseño Cabeza cuadrada fija
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Marca Stahlwille
Type 440 17

Descripción

Aleación de acero al cromo, cromada¡Precaución! Modificación de los ajustes de la llave dinamométrica (véase la nota en la página [170524]) -->

Números de artículo

Artículo No. G0362.170.001
EAN 4018754003396
UBB 203122348089
UNSPSC 27111700
Artículo del fabricante nr 02190017

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.