text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave tubular 10750N-8X9 10750N-8 x 9


DIN 896 Forma B, versión mejorada: ¡sin fisuras a partir de una sola pieza fundida! Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Artículo No. 1F317494
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 110
Tamaño de llave grande (mm) 9
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Anchura del cabezal grande (mm) 13
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 110
Tamaño de llave grande (mm) 9
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Anchura del cabezal grande (mm) 13
Profundidad de llave grande (mm) 15
Marca Stahlwille
Type 10750 8 x 9 Rohrsteckschlüssel

Descripción

DIN 896 Forma B, versión mejorada: ¡sin fisuras a partir de una sola pieza fundida! Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Números de artículo

Artículo No. 1F317494
EAN 4018754254910
UBB 500636248816
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 43330809
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.