Llaves
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
Llaves
Llaves diversas
Llaves
G1625.001.058
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
Stahlwille Llave para tapón de vaciado 1058 8-10 M
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
curvado8 y 10 mm cuadrado exteriorpara tapones de drenaje en cárter, caja de cambios, diferencial
Descripción completa
Artículo No.
G1625.001.058
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
230
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
230
Protección de aislamiento 1000 V
No
Junta universal
No
Tamaño de llave grande (mm)
10
Tamaño de llave pequeño (mm)
8
Modelo de llave simple
No
Empuñadura deslizante
No
Probado según ISO 3315
No
Probado por VDE
No
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
314
Type
Oil Service Spanner
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
curvado8 y 10 mm cuadrado exteriorpara tapones de drenaje en cárter, caja de cambios, diferencial
Números de artículo
Artículo No.
G1625.001.058
EAN
4018754030019
UBB
203183011634
UNSPSC
27111729
Artículo del fabricante nr
44730810