text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave flexi-joint doble 29 10 x 11 mm


Con dimensiones métricas, anchuras desigualesCon doble hexágono giratorioDiseño duradero, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TEl acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y un buen agarreExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderoForjado por estampación, templado y enfriado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud 202
Tamaño de llave grande (mm) 11
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 202
Tamaño de llave grande (mm) 11
Tamaño de llave pequeño (mm) 10
Marca Stahlwille
Type 29 10 X 11

Descripción

Con dimensiones métricas, anchuras desigualesCon doble hexágono giratorioDiseño duradero, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TEl acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y un buen agarreExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderoForjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceiteAcero al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0281.010.011
EAN 4018754025664
UBB 203120173695
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 43011011

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.