text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave fija doble 10A 3/8 x 7/16


diseño recto, posición de la mandíbula 15°diseño inteligente robusto, delgado y ligeroalta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleel acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarreextremadamente robusto, excepcionalmente duraderoforjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceiteacero

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud 155
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud 155
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 3/8 de pulgada
Tamaño de llave grande (pulgadas) 7/16 pulgadas
Marca Stahlwille
Type 10 A 3/8 X 7/16

Descripción

diseño recto, posición de la mandíbula 15°diseño inteligente robusto, delgado y ligeroalta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleel acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarreextremadamente robusto, excepcionalmente duraderoforjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceiteacero aleado al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0220.096.111
EAN 4018754019748
UBB 203120190848
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 40432428

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.